曜日別特売
5625 スコップ Vikan(ヴァイカン) 61056529

 

5625 スコップ Vikan(ヴァイカン) 61056529
5625 スコップ Vikan(ヴァイカン) 61056529

スコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード61056529品番5625
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一体成型で、洗いやすく衛生的なスコップ。
旧モデルより15%軽量化に成功しました。※56005比

材質ポリプロピレン形状角形全長(mm)1040質量(kg)1.26質量(g)1260頭部長(mm)327刃先幅寸法(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする