ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性カラーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61056757
品番
F-690
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
RoHS指令に適合したNBR製マット
F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)
2
質量(kg)
35
色
グリーン
アズワン品番
64-5105-09
幅×長さ(mm)
1000×10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
注意
※アース線は付属しておりません。別途お求めください。