L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775

L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775
L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775
L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775
L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775
L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775
L-679 LEDアームルーペ ホーザン 61056775

LEDアームルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61056775品番L-679
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx

質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
注意
リスクグループ:リスクグループ1
LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする