ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性カラーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61056784
品番
F-763
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
モノタロウではこんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥
28,980
¥
31,878
税込
厚さ(mm)
2
質量(kg)
29.5
色
グリーン
アズワン品番
64-5106-72
幅×長さ(mm)
910×10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。