マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61056809 品番L-KIT737
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。

セット内容(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率8.6〜250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15〜2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-74 フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする