実体顕微鏡(PC用) L-KIT762

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61057037 品番L-KIT762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥154,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存

セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-845/L-514/L-546-10/L-57-0.5/L-462 倍率9.9〜165×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/5/10/20×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)135〜80(カメラ)/163/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野17×13〜4.2×3.2mm(カメラ)/40/20/10mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61057037 L-KIT762 21075960 L-KIT762 実体顕微鏡(PC用) L-KIT762 ホーザン 実体顕微鏡(PC用) L-KIT762 ホーザン 1台 159,800 税込175,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする