曜日別特売
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099

 

KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057099

空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
61057099
品番
KF102-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,700

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
色
シルバーグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61057099KF102-KS03672053680KF102-KS061KF102-KS061 空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72053680空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス1セット
¥23,980
税込¥26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする