実体顕微鏡(PC用) L-KIT779

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61057186 品番L-KIT779
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。

セット内容(セット内容6点)L-836/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462 倍率6.5〜52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20〜10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-13 フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする