セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462
倍率4.5〜120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7〜45×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5〜4.4mmΦ(カメラ)/28.5〜4.4mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-19
フレームレート最大30fps