KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062498 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062498 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062498 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062498 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062498 KF100-KS035 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61062498

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61062498 品番 KF100-KS035
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)148 肩幅(cm)58 袖丈(cm)28 着丈(cm)70 素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする