曜日別特売
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494

 

KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494
KF100-KS039 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61064494

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1セット注文コード61064494品番KF100-KS039
参考基準価格(税別)¥27,680販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベストネイビーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)54袖丈(cm)27着丈(cm)70素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする