KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066926 KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066926 KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066926 KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066926 KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066926 KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066926

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61066926 品番 KF92150-KS035
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 4ブルー サイズL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)69 素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする