ディスプレイスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 対応インチサイズ32〜65V(幅370×高さ700mm) 取付可能対象VESAマウントインターフェイス〜600×400mm大重量40kgまでのディスプレイ 注文コード61067318 品番UTS-S8718S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は対応インチサイズ・取付可能対象など3種類から選べます 他の種類を見る

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!

用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして 取付可能対象VESAマウントインターフェイス〜600×400mm大重量40kgまでのディスプレイ 質量(kg)約16.3 ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×630×1820 機能高さ調整(7cmピッチで約130〜182cm)、ディスプレイ角度調節可能(±10度)、棚板付き、キャスターストッパー付き、コードホルダ(3箇所)付 アズワン品番64-8929-72 棚板寸法(mm)425×336 対応インチサイズ32〜65V(幅370×高さ700mm) 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
50インチディスプレイの固定
Dアミノ酸ラボ株式会社 様 (製造業)

オフィスで用いるには十分な安定感です。場所移動も時々行うのでキャスターは便利でした。

対象商品:
61067293
2024-02-04
用途:
各部屋で使用しています
悠優舘 様 (不動産業)

キャスターでTVを動かすので、非常に使いやすい品物だと思っています。値段もお手頃なので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
61067309
2024-03-18
用途:
会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に組み立て、設置が出来、40インチモニターを設置しましたが、ぐらつかずとても安定している

対象商品:
61067293
2023-07-31
用途:
WEB会議用大型ディスプレイの台

安く購入できよかったです。使用感は今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする