アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの デスク・テーブル
アイリスオーヤマの ワークデスク・簡易テーブル
アイリスオーヤマの ワークデスク
デスクサイドワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61067415
品番
DSW-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
天板にはメラミンを採用水も熱もOKなので、コーヒーやカップ麺なども安心しておくことが来ます。UDDシリーズのデスクとの組み合わせでさらに便利に!
色
ホワイト
アズワン品番
64-8929-49
材質
低圧メラミン、化粧紙プリントパーティクルボード、スチール(粉体塗装)
幅(mm)
320
質量(kg)
11.73
高さ(mm)
900
質量(g)
11730
奥行(mm)
596
耐荷重(kg)
天板/5、底板/15、棚板5(1枚当たり)、S字フック/2(1個当たり)
ピッチ(cm)
可動:3
可動範囲
棚板:3枚30mmごと25段階(可動穴数)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×596×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません