アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの デスク・テーブル
アイリスオーヤマの ワークデスク・簡易テーブル
アイリスオーヤマの 昇降デスク・スタンディングデスク
昇降デスク 幅100cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61067424
品番
UDD-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使い方色々!使用用途に合わせて組み合わせが可能な昇降デスクです。
デスクの高さを使用用途に合わせて可動可能!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×590〜800
耐荷重(kg)
天板:40/ フック:1/ バスケット:2
質量(g)
16310
高さ調整範囲(mm)
30⇒580〜800で高さ調節可能
付属品
タップフォルダー、ヘッドフォン掛け
色
ブラック
幅(mm)
1000
奥行(mm)
600
質量(kg)
16.31
材質(天板)
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
アズワン品番
64-8929-44
昇降方式
手動式
昇降範囲(mm)
590〜800
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません