KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067495 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067495 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067495 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067495 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067495 KF92162-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61067495

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 14グラフィックルー 注文コード61067495 品番KF92162-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 14グラフィックルー サイズ4L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)52 着丈(cm)73 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする