- 蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー モノタロウ 61067729 - 蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー モノタロウ 61067729 - 蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー モノタロウ 61067729

蛍光ペン 4色ツイン パステルカラー

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード61067729 品番-
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。

用途筆記作業時のマーキングに。 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 タイプツイン 種類蛍光ペン 材質(軸)ポリプロピレン 線幅(mm)4 インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエロー インク水性インク 色数4色 商品タイプ使い切り本体
注意
※筆記や描画以外には使用しないでください。
※使用後は必ずキャップを閉めてください。
※長時間直射日光に当たると変色します。
※落下、振動、高温、気圧変化はインクの吹き出しの原因になるのでご注意ください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:2168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
事務
サービス業

蛍光色というよりは薄い水彩色(特に黄色)のため、目立つようマーキングするというより、単に書類の色分けに使えるくらいです。あと他のレビューにもあるとおり、グリーンが青寄りなので、ブルーとかなり色が近いところは気になる方がいるかも。個人的には、せめて黄色(ほとんど見えない)がもう少し視認性の高い色味にしていただけたら……と思います。安価なのはありがたいので。

対象商品:
61067729
2024-08-30
用途:
事務所内
鉱業

そんなにたくさん使わないけど、色の種類は欲しかったのでこういうのが安価であるのはありがたい。

対象商品:
61067729
2023-08-07
用途:
書類のマーキング時
建設業・工事業

ブルーとグリーンがほぼ同じ色です。もっと区別してほしい。ブルーとグリーンは思っていたパステルではなくて濃かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする