KF92152-KS036 空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61069078 KF92152-KS036 空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61069078 KF92152-KS036 空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61069078 KF92152-KS036 空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61069078 KF92152-KS036 空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61069078 KF92152-KS036 空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61069078

空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61069078 品番 KF92152-KS036
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。 セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) 4ブルー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする