KF92322-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61071860 KF92322-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61071860 KF92322-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61071860 KF92322-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61071860 KF92322-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61071860 KF92322-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61071860

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61071860 品番 KF92322-KS035
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) シルバー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 着丈(cm)71 裾廻り(cm)87 素材タフタ(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする