KF92122-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072675 KF92122-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072675 KF92122-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072675 KF92122-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072675 KF92122-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072675 KF92122-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072675

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61072675 品番KF92122-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) 20キャメル サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61072675 KF92122-KS035 61074739 KF92122-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61072675 KF92122-KS035 72038359 KF92122-KS060 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 1セット 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする