前面

空調風神服 エコベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 注文コード61073330 品番KF92412-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品はサイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) ブラック サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)73 素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61073330 KF92412-KS035 61075387 KF92412-KS036 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 エコベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 1セット 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61073330 KF92412-KS035 72041150 KF92412-KS060 空調風神服 エコベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 空調風神服 エコベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 1セット 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする