曜日別特売
9×910×1820 針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド 61077915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9×910×1820 針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド 61077915
9×910×1820 針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド 61077915

針葉樹構造用合板 特類2級

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
厚さ(mm)9
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1820×910×9
内容量1組(2枚)注文コード61077915品番9×910×1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です

用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)9質量(kg)6.7規格CDグレード寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1820×910×9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 工場建物補修・改造

壁・隔壁に使用する。構造用合板としては薄いt9だが、床以外・荷重が掛かりにくい隔壁になら軽量で使いやすい。
片面のみ節穴をパテ埋めされていたが、屋内用として壁紙施工に配慮した仕様なのかどうかは不明。今回は外壁として耐候塗装を施して使用するので、節穴は全く気にならない。
t9の使用実績は少ないが、軽量ということを生かして利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする