曜日別特売
LS-P6051FX 透過型X軸フィックスステージ 中央精機 61078597

LS-P6051FX 透過型X軸フィックスステージ 中央精機 61078597
LS-P6051FX 透過型X軸フィックスステージ 中央精機 61078597

透過型X軸フィックスステージ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台注文コード61078597品番LS-P6051FX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.06種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)60×60送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする