付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、USB-A ケーブル、HDMI ケーブル
質量(kg)約2.8
使用温度範囲(℃)0〜50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×540×185 スタンド幅230
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度Typ:14ms
スピーカー2W×2
動作湿度(%)10〜47
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI、VGA、USB-A
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250