曜日別特売
LV-2551FX Z昇降フィックスステージ 中央精機 61078606

LV-2551FX Z昇降フィックスステージ 中央精機 61078606
LV-2551FX Z昇降フィックスステージ 中央精機 61078606

Z昇降フィックスステージ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台注文コード61078606品番LV-2551FX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする