曜日別特売
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079

 

KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079
KF90470V-KS040 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61079079

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セットサイズLLブルー素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%注文コード61079079品番KF90470V-KS040
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベストブルーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする