アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079395 品番HCS-ACS01BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。

用途
改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。
国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。
片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。
センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。
製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。
息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。
測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。
息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。
測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。
購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。
吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。
本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。
ストラップは付属していません。
専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。
Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。
法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。
アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様【表示装置】LCD セット内容本体×1 ブラック 質量(g)約41(電池含まず) タイプ吹きかけ式 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0〜1.00 型番HCS-ACS01BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125 寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方) 最小表示単位0.01mg/L 保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方) 電池寿命約100回 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境条件0〜40℃/80%RH以下(結露なきこと) 保管環境0〜50℃/90%RH以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする