リュック 大容量 25L 撥水加工 15.6インチノートPC 収納可 通勤 通学 出張 ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079429 品番BM-BPBGBK
参考基準価格(税別)¥15,820 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!十分な収納力を備えた大容量ビジネスバックパックです。合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各メイン気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。

用途
十分な収納力を備えた大容量タイプのビジネスバックパックです。
背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
合計約25Lの荷物を収納可能で、三つに分かれた各気室に衣類・ビジネス用品・パソコンなどを別々に入れることができます。
トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
背面側の気室には、15.6インチまでのノートパソコンが収納可能。端末を優しく保護するフリース素材を採用しているため、移動中の衝撃を軽減します。
本体前面には、仕切りポケットを備え大きく開閉する収納空間があり、たくさんの荷物を効率的に収納できます。着替えなどを入れてもこぼれないメッシュセパレーターも装備しています。
本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。
本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。
表面生地には撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
適合機種〜15.6インチ ノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約800 容量(L)約25 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×185×約460 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン気室:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット×2、【気室内】マルチ気室:仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1・ファスナーポケット×1・オープンポケット×1 気室数3(マルチ気室+トランク気室+パソコン気室)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする