リュック 大容量 気室拡張機能 27L(拡張時31L) 撥水加工 15.6インチ 収納可 ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079438 品番BM-BPEPBK
参考基準価格(税別)¥16,150 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。拡張前は合計約27Lを、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。

用途
大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。
背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
拡張前は合計約27Lの荷物を収納でき、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。
8cm拡張可能なトランク気室には、荷物の偏りを防ぐクロスベルトが付いています。
トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。
本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。
本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。
表面生地には撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
適合機種〜15.6インチ ノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約930 容量(L)約27(未拡張時)、約31(拡張時) 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)未拡張時:約310×210×約470 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず、拡張時:約310×290×470※ハンドル・ショルダーベルト含まず 機能【拡張機能】マチ拡張 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット【前面】仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1・ファスナーポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット×2、【気室内】メイン気室:パソコン用オープンポケット(起毛)×1・タブレット用オープンポケット×1・オープンポケット(メッシュ)×2トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1 気室数2(メイン気室+トランク気室)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする