マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079544 品番MF-HMS064GU13V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

最大10,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃〜+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。

用途
高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。
読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。
UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。
アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。
最大10,000時間の繰り返し録画が可能です。
フルHD画質における録画可能時間です。
保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。
完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。
「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。
耐温度-25〜85℃で、高温・低温に強い仕様です。
ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。
メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。
アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。
A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター 仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2 性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体) 保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 記憶容量(GB)64 転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:50 メモリーカードmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25〜85 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする