スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28点組) 注文コード61079978 品番-
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。
スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。

セット商品数28 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)280 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ 28pcsスタビラチェットビット&ソケットセット.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61079978
2025-02-04
用途:
スクーターなどのメンテナンスに
医療・福祉・介護関連業

収納スペースも小さく、トルクのいらない箇所のネジの取り外しにかなり便利でした。

対象商品:
61079978
2022-01-11
用途:
バイクのメンテナンス
寺岡自然農園 様 (農・林・水産業)

ショートのドライバーが入らない狭いところでも作業ができる、ラチェットもついているので作業がしやすくなりました。

対象商品:
61079978
2018-08-17
用途:
自動車整備
医療・福祉・介護関連業

頻繁に使う工具でもないが、あると便利。使い勝手も良い。コンパクトなので、車のコンソールボックスに入れて常備しています。

対象商品:
61079978
2018-08-16
用途:
狭いところの作業
佐藤商店 様

車の狭いところのネジを回すときに便利です。ラチェットの刻みが細かいので1回に回す角度が小さくても作業ができます、各ビットとも小さいのでもう少し大きなもののあれば便利だと思います。

対象商品:
61079978
2018-08-16
用途:
自社製品の組立作業
株式会社オスモ 様 (製造業)

初めて見るスプライン形状のソケット、ナットの噛み合いはそこそこ良いのですが、ナットに傷がつきそうです。
トルクスは中心に穴がなく、少々残念。
あと、プラスのロングビットが欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする