紙ウエス 薄手 布感覚で使えるタイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 61080233 品番 -
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。

材質パルプ+ポリプロピレン 用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 厚さ(mm)0.47 質量(g)347(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
注意
※水には溶けません。

商品説明動画

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
パーツの洗浄
サービス業

ちょっとだけ汚れた布ウエスをとっておくとすぐ貯まるし、きれいに見えるウエスが、脱脂に使えなかったりするので、使い捨てできるのはかなり便利。
コスパいいです。

2026-02-14
用途:
車両整備
total car ploduce BURST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カスも出なく破れたりもしないので非常に使いやすいです。

2025-10-21
用途:
機械のメンテナンス
ひむろ工房 様 (製造業)

油汚れの除去拭き取りに有効。強くて大きさも丁度良い。水洗いしても使用できる。

2025-07-07
用途:
テーブル吹きや手拭きタオル
三沢産業株式会社 様

しっかりと生地がしていて 何度も洗って干しては繰り返して使っていて、使い勝手いい。

対象商品:
61080233
2024-07-11
用途:
製品の拭き掃除
建設業・工事業

水に濡らして雑巾のように使用できるので、重宝しています。

対象商品:
61080233
2022-07-18
用途:
バイクメンテナンス他
製造業

汚れのふき取りなど機械部品の清掃など使用しております。丈夫で水を含ませても破れず本当に布感覚で使用できます。薄手タイプと厚めのタイプがありますが目的に応じて使い分けています。一度使うと手放せません。

対象商品:
61080233
2022-06-12
用途:
作業時

ちょっとした掃除に使い捨てで使える便利な紙ウエスです。期待していたものよりしっかりしていたので満足です。リピします。

対象商品:
61080233
2022-09-13
用途:
塗料作業時に使用予定
運輸・通信業

初めてガンによる塗装するので、必要な物を購入しました。
まだ使用していませんが、良ければリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする