スポンジ 抗菌タイプ 波型

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61080382 品番 イエロー
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム イエロー 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水で濡らしてご使用ください。洗剤を併用すると更に効果的です。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※使用初めに多少臭いの出る場合がありますので、最初に2〜3回水で洗ってからご使用ください。
※ナイロン面には研磨材を装着していますので、傷つきやすいものにはスポンジ面をお使いください。
※ご使用後は良く洗い、水気を切って乾かしておいてください。
※熱い鍋や熱いフライパン等は洗わないでください。
※ねじ切るような絞り方は避けてください。
※強いアルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、強酸のご使用は避けてください。
※廃棄時は、自治体の定める方法により分別してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:237
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
器洗い
珍來 様 (飲食業)

市販されている物より厚くも無くちょうどよい薄さで長持ちしました
倍以上は使えています

1人が参考にしています
2025-11-25
用途:
食器洗い
建設業・工事業

大き目で長持ちするのでリピしてます。
夏場も抗菌仕様なので使いやすいです。

2025-06-20
用途:
普段の食器洗いに
金融・保険業

大きさもちょうどよく、作りもしっかりしていて少し固めです。
新品だからかちょっと洗剤の泡立ちが悪いような気がしますが、汚れもよく落ち大変気に入っています。

2025-02-15
用途:
食器洗いや床掃除
その他業種

ヘタレなく、使い心地が値段の上を行く商品です。
倍額の他社商品と同等レベルかと!

1人が参考にしています
対象商品:
61080364
2025-08-14
用途:
食器の洗浄
飲食業

厚みが少し薄いですが、リーズナブルでメーカー品と比べてもコストパフォーマンスが高いですね。

対象商品:
61080373
2024-04-11
用途:
事務所の台所で使用してます
株式会社秋田テクノデザイン 様 (製造業)

コップや茶わん洗うのに使ってます。茶渋も良く落ちます。事務所で鍋やカレーを作ったとき油汚れが綺麗になりました。

対象商品:
61080382
2024-01-28
用途:
食器洗い

しっかり使えます。100均の3個100円スポンジの中にはすぐに崩れてダメになるものが多くありますが、やはり最低でもこのぐらいの値段出さないと…という気がします。

対象商品:
61080364
2023-03-16
用途:
検査室のガラス器具類の洗浄
製造業

安いものを使用していたらすぐにしぼんでしまい使いづらかったのですが、消耗品なのであまり費用もかけたくなく、こちらの商品を購入してみました。サイズは思っていたよりも大きく(使用者女性のため)て初めは少し使いづらかったのですが、慣れたら問題なく使えています。すぐに潰れる感じもないので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする