NW-G15SF ナイスタック 耐水タイプ ニチバン 61080477 NW-G15SF ナイスタック 耐水タイプ ニチバン 61080477

ナイスタック 耐水タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61080477 品番 NW-G15SF
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル系(粘着剤) 特性耐水 用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に タイプ小巻、耐水タイプ 耐荷重(g)270(15×30mmあたり) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など 主なワーク大面材、パーツ グリーンマーク認定
注意
※カッターは付いていません。
※はく離紙だけをはがしてしまうと両面テープの部分が外側になってしまいます。
こうなると両面テープがパッケージの部分にくっついてしまいスムースに使えなくなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61080477
2021-10-29
用途:
流しの漏水を防水
教育・研究機関

流しシンクのパイプ取り付け部から漏水、家人に頼まれ素人対策で本品使用、業者への高額費用をかけずに解決、少額出費で家庭円満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする