直尺シルバー

(97件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)600 材質ステンレス 注文コード61080504 品番19016(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥16,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は測定範囲・材質・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

JIS1級です。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 測定範囲(mm)600 仕様赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き、目盛ピッチ 用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス 質量(g)180 全長×幅W×厚さ(mm)640×30×1.2 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450366
2026-01-07
用途:
内装作業.一般的な文房具としても。

小さな直尺は何かと重宝するのですが、うちではすぐに見当たらなくなる道具の筆頭です。あちこち持ち歩くのが原因かと。頻繁にイライラするので、たくさん買って至る所にあるようにしました。作業別の道具箱各々、工具キャビネット、ビス・ナット入れ、事務机、自宅の文房具入れとキッチン、玄関や庭。快適です。

対象商品:
02450375
2025-12-05
用途:
短い材料の切断時や計測時の採寸
伊達工業 様

シンワさんのステンレス製の物差しは昔から50年程いろいろなサイズを使わせて戴いていますが見やすくて満足しています。タップを切る時も物差しの裏側の表を見て下穴を空けています。

2025-05-26
用途:
看板製作、POP製作他

信頼のブランド「シンワ」艶消しシルバーの材質感ベースの文字&目盛り表示は見やすく視認性が高く、また見慣れているので使いやすい。他と比べ高額ですがストレスなく作業効率が良いと感じます。

1人が参考にしています
2025-06-25
用途:
デザイン、送付物のサイズ確認
製造業

案外使いどころは多く、一本あると重宝する。
線を引くのに使うことはほぼないが、細かいものを切る際にも使えたり便利。

2025-05-23
用途:
ちょっとした寸法計測

ちょっとした寸法計測に、いつも携帯して使っています。
先日、長年愛用していたものを失くしてしまい、また同じものを買いました。再び長年愛用することでしょう。艶消しの本体で、キラキラしていないのが高齢者の目には優しいんだと思います。

1人が参考にしています
2024-12-09
用途:
あらゆる場所においてます。
卸売・小売業

本体の金属が光沢が無くマットなのでメモリが読みやすいのが一番の理由
ペンケース 各デスク 作業場 ペンの使う場所には置いています。
良い商品と思います。

1人が参考にしています
2025-03-03
用途:
現物寸法測定、位置確認

何度もリピート購入している安心の定番スケール。使いやすさ品質ともに申し分なし。

1人が参考にしています
対象商品:
02450393
2025-01-27
用途:
日常的に
製造業

目の見やすさもそうですが、厚さも程よく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする