曜日別特売

細巾直尺 シルバー

(11件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本測定範囲(m)1.5材質ステンレス(SUS420J2)注文コード61080565品番19067(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥41,560販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。

用途
R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
測定範囲(cm)150測定範囲(m)1.5メモリピッチ上段(mm)1メモリピッチ下段(mm)1材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)87全長×幅W×厚さ(mm)1530×15×0.5RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,950/税込2,145
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05811145
2023-05-14
用途: 機械組立

細幅・板厚0.5の直尺で60cmの選択肢はこれだけ。出来れば80cm以上も欲しい。

対象商品 : 05811145
2019-04-20
用途: 製品修正作業に使用

やわらかくて使いやすい、目盛も見やすくて良い。今後も使用したい。

対象商品 : 05811136
2019-02-03
用途: sus panel
製造業

端から測れるので使い易い.柔らかくて幅が小さくコンパクトで使い易い。

対象商品 : 05811136
2018-08-09
用途: カーテン製作時
製造業

25cm~30cmの長さで探していて、しなるタイプのものを工場のほうで探していたようなので、まとめて発注させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 05811136
2016-07-06
用途: あと施工アンカーの穴深度測定用
建設業・工事業

細い長尺を探していました、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05811136
2015-11-15
用途: 汎用作業全般

ずいぶん長い間お世話になっていますが、徐々に視認性がよくなっているように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 05811154
2016-04-08
用途: 測定
製造業

問題無し

対象商品 : 05811145
2015-04-08
用途: 木工作業に使います。

150mmの物は30年以上使ってますが、600mmの物は初めて使いました。0.5mmの薄さからくるしなやかさがとても使いやすいです。もっと早く使い始めれば良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする