※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JIS1級です(15cm〜2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
150mmを購入。パーツ代替品を手作りする際にこれを基準にしています。赤文字も含め刻印が見易いので非常に助かります
プラスチックの定規を使っていたので、カッターの刃が当たっても定規が擦り減らないものと思って購入しました。問題なく使えます。メモリが両側にあるのは使いやすいです。
この直尺ステンは赤数字が埋め込みされていて読み間違いが無く正確に測れて印が出来る。
作業者が紛失してしまったので、急遽手配。翌日には届いて作業に影響があまり出なかったので助かった。
シンワのスケールとミツトヨのノギスは、製造業にとっての三種の神器
これはかなり使い勝手が良いです。無駄が一切なく、すぐにサイズをはかることができます。
JIS1級だけあり、肉眼では誤差がほとんどみうけられませんでした。二台めも購入しました。長いので作業台が必要ですが、安心感かあります。
常時使用はしてませんが、工具BOXに入れておくと便利です。