直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)

(6件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)150 目盛上下1mmピッチ 注文コード61080723 品番47032(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥14,990 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は測定範囲・目盛など9種類から選べます 他の種類を見る

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。

測定範囲(mm)150 目盛上下1mmピッチ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×15×0.5 用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 仕様裏面インチ換算表付 質量(g)10 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 校正証明書JCSS校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
物を図ったり線を引く
カール事務器株式会社 様 (卸売・小売業)

とてもしっかりしています。メモリがとても見やすいです。安定感がありました

対象商品:
20721417
2019-08-13
用途:
和紙の耳をカットする時
有限会社 神生 様 (サービス業)

和紙の耳をカットする時に使いましたが、そこそこの重量もあるので良い重石となり、力を入れて抑えることもなく便利でした。また、ホームセンターより安くて助かりました。

対象商品:
36939621
2016-08-05
用途:
クラックの長さ測定
株式会社横河ブリッジ 様

クラック調査でクラックの長さ方向を計るのに重宝です。

対象商品:
36939621
2015-06-17
用途:
製造現場における墨つけ、ケヒキ作業に使用

ミリメートル単位での製作現場においては、スケールが非常に見やすく便利です。

対象商品:
36939637
2015-08-26
用途:
直線を引く

目盛りが正確で使いやすかった

対象商品:
36939637
2015-01-16
用途:
普通に部品の採寸やカッターナイフの当て
株式会社サカン 様

以前から使用しています。この種の定規に0.5oは必要ないと思います、もし0.5oが必要な場合はノギス等の精密測定器を使います。この商品はメモリのインクもなかなかはがれないし大変気に入ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする