マイクロメーター

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)25〜50 校正証明書JCSS校正 注文コード61080845 品番19081(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥23,420 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。

測定範囲(mm)25〜50 精度(mm)±0.01 寸法(mm)63×158×20 用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 仕様●測定ポイントについて:25.25、36.5、50mmの計3ポイント 材質アンビル:カーバイト合金 質量(g)265 最小表示量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.01(測定範囲に対し) 本体サイズ(mm)70×162×20 材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。 校正証明書JCSS校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538014
2017-11-13
用途:
金属加工の時
株式会社佐藤製作所 様

目盛が読みやすい。
コンパクトで手に馴染み、使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする