曜日別特売
189-JZ -B-1 エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所 61081168

189-JZ -B-1 エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所 61081168
189-JZ -B-1 エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所 61081168
189-JZ -B-1 エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所 61081168

エアライト搭載ヘルメット(PC製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可名入れ可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
色(帽体)ブルー
内容量1個注文コード61081168品番189-JZ -B-1
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。
前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと
同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。
新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで
かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。
「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。
デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。

用途飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ブルー使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)材質PC仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)435内装J型名入れ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする