- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 幅(mm)
- 670
- 質量(kg)
- 21.02
- 高さ(mm)
- 1075
- タイプ
- ハイバック
- 奥行(mm)
- 845
- 全高(mm)
- 1075
- キャスター
- あり
- 肘掛
- T型肘
- 本体質量(kg)
- 21.02
- 材質(脚)
- アルミダイカスト(磨き仕上げ)
- 色(本体)
- ブラック
- 材質(座面)
- 座/座面:強化ナイロン、PP、クッション:モレードウレタン、張り地:本革
- 材質(背)
- 背/背枠:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ
- グリーン購入法
- 適合
- 色(座面)
- ブラック
- 色(背面)
- ブラック
- サービス分類
- 組立・設置・取付