エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)ホワイト 色(ひさし)グレー 使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下) 注文コード61081563 品番141VJ-SH V-2 W-3
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は色・使用区分など18種類から選べます 他の種類を見る

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
透明ひさしで視界がクリア。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト 使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下) 材質PC 仕様フェイスシールド、透明ひさし、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)535 内装J型 色(ひさし)グレー 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする