ノック式加圧ボールペン ダウンフォースR

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61081825 品番 BDWR-40F-B
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。
書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい!
一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。
10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。
ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き 仕様抗菌仕様 材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り 全長(mm)144 最大径(Φmm)13.8 替芯BKRF-6F-B(黒) インク油性インキ 色数単色 色(軸)ブラック 線の太さ細字 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61081825
2023-10-28
用途:
常備
運輸・通信業

もう何年も使っており、失くしたのでリピート購入です。何気にモノタロウさんで買うのがお得なんですよね。加圧ボールペンは何種類か試しましたが、このボールペンが使いやすいかも

2022-11-12
用途:
雨天時の記録取りで大活躍
その他業種

濡れた紙にすらすら書けて便利!
大型のクリップも良い仕事をしてくれる。
加圧式ボールペンはノックした状態でほっとくとインクが垂れる事があるがクリップを使うとペン先が仕舞われる仕様のためインク垂れの心配が軽減されるのも良い。
持った感じがチープなのが不満点。グリップもカバ材とかのカッコいいのが欲しいな。
ハードに使ってたら壊れそうだ。

対象商品:
61081825
2019-12-03
用途:
外での記載作業

加圧式ボールペンは何本か試したことがありますが、今のところ満足のいく製品です。ただ基本プラスチックなのであまりハードな環境には向かないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61081825
2018-02-03
用途:
伝表整理
スターライン株式会社 様 (運輸・通信業)

持ちやすくて、とても書きやすいです。ボ−ルペンで初めてインクが無くなるまで使えました。安い物を買うより割安だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする