油性ボールペン替芯(BKRF)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61081895 品番 BKRF-6F-R
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 用途ダウンフォース等 対応 全長(mm)98.5 適合本体シリーズ名油性ボールペン多色 最大径(Φmm)3.1 インク油性 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
日常使いに
サービス業

つかなくなった2色ボールペン。新しいものを購入しようか迷っていたところモノタロウさんでリフィルを発見。購入してみました。当たり前ですが、元通りの書き心地何だか嬉しくなりました。最近モノタロウさんで復活できる文具が多いです。

対象商品:
61081886
2023-10-28
用途:
事務用
運輸・通信業

予備用として10本注文したら箱で届きました。多色ボールペンにも使うので

対象商品:
61081886
2018-07-13
用途:
ボールペン替え芯
自動車・二輪車・自転車関連業

お店で買うのもそんなに変わらないけれど
ついでの時に注文するので便利に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする