正面
コットン・ラボ
コットン・ラボの 脱脂綿・綿球・綿棒
コットン・ラボの カット綿
M-Pride医療カット綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
61081992
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
脱脂綿を使いやすいサイズにカットしているので、様々な用途にご使用いただけます。水の力で織り上げ、毛羽立ちを抑えたソフトな肌あたりお肌にやさしい天然コットン100%
サイズ
75×145mm/枚
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B3X10001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器