120W LEDボールライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61082035 品番LLA-120K
参考基準価格(税別)¥151,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能

電源タイプ電源コード式 用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)8.9 定格100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・12A・125V 接地付 コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620 照明装置120W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100Vの前後6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082035
2019-01-08
用途:
おもに防災用として、バルコニーから照射
教育・研究機関

持ち運びに適した重さで、屋外でも屋内でも利用できる点が大変良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする