40W LED作業灯 屋外用防雨型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)約3700 注文コード61082044 品番REL-5W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電線長さ・明るさ・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。

明るさ(Lm)約3700 電球の種類LED 芯数2 使用場所屋外用 付属品LED電球落下防止用ワイヤー トラスコ品番819-4033 質量(kg)2.4 摘要屋外用、4インチバイス付 定格100V・40W(50/60Hz兼用) 本体寸法(mm)415 寸法(Φmm)215 電線仕様-長さ(m)5 照明装置40W LED電球(LDR40N-H110)口金サイズ/E39 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 電線仕様-心数(C)2 特殊用途防雨
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする