ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
AC100V LEDケイライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61082078
品番
LWA-30
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途
自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
明るさ(Lm)
3000
電球の種類
LED
芯数
2芯・3芯兼用
使用場所
屋外用
トラスコ品番
834-5544
質量(kg)
(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要
屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格
100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)
(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電源タイプ
電源コード式
クランプ固定幅(mm)
75
特殊用途
防雨防滴
注意
※電源電圧は100Vの安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。