ハタヤリミテッド
200W LED投光器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61082096
品番
LE-2005KD
参考基準価格(税別)
¥194,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所
屋外
電源タイプ
電源コード式
付属品
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)
11.5
摘要
屋外用、灯体のみ
定格
100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
100W高輝度LED×2
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
アズワン品番
64-4652-99
明るさ(Lm)
27000
調光方式
無段階調光
電球の種類
LED
注意
※電源電圧はAC100Vの前後10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。