※着用例

- 2層プリーツマスク モノタロウ 61082114 - 2層プリーツマスク モノタロウ 61082114 - 2層プリーツマスク モノタロウ 61082114 - 2層プリーツマスク モノタロウ 61082114 - 2層プリーツマスク モノタロウ 61082114

2層プリーツマスク

(63件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード61082114 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不織布2層の簡易なマスクです。
通常の3層プリーツマスクよりも薄型になります。
前後の不織布の厚みをかえてフィルター効果を高めています。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。

形状プリーツ型 構造2層 入数(枚)100 種別簡易マスク 寸法(mm)約175×97 材質(本体)不織布(PP) タイプ耳掛け式(平紐) 材質(耳紐)ウレタン
注意
※本製品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本製品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61082114 - 53574536 - 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 1箱(100枚) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082114
2020-04-02
用途:
花粉症対策
卸売・小売業

他の方が書かれているように素材が薄いため1枚で装着すると鼻の穴や唇が透けて見えたりします。
が、2枚重ねで使うと素材の薄さがよい方向に働いて肌触りはソフトで顔の形にぴったり添いつつ口元は快適!
モノタロウさんの3層マスクも愛用中ですが、こちらを2枚重ね使用のほうが肌荒れがしにくいので販売再開されたらこの2層マスクをまた購入したいです。

対象商品:
61082114
2019-12-12
用途:
日本酒の仕込み作業時

適度な薄さなので息苦しくならなくて良い。
価格的にも安いがさらに安くなるとありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
61082114
2019-11-30
用途:
食品の扱い時

鼻当てにワイヤが施され、ピッタリとつけることができる。鼻位置から顎の内側までカバーできるのでいいです。また3層に比べて少し薄いですが、気にならないです。

2人が参考にしています
対象商品:
61082114
2020-02-13
用途:
このくらいがちょうどよい

2葬式が呼吸もしやすくてちょうどいいかも、価格も満足

対象商品:
61082114
2019-09-19
用途:
干し草ほぐしと計量分配
福住ミニヤギパスチャー 様 (農・林・水産業)

山羊の干し草をほぐして計量分配する時に必須です。マスクをしないと鼻が粉だらけになります。長時間仕事なので、色々と試しましたが、薄手なこの手がベストでした。値段も安価です。ただし、完全防御ではありません。毎日の作業用です。

1人が参考にしています
対象商品:
61082114
2020-02-23
用途:
厨房作業
不動産業

2層なので薄いですが厨房作業での衛生上は充分機能しています。

対象商品:
61082114
2019-09-08
用途:
普段の事務仕事中。
製造業

普段の仕事中の衛生や予防で使ってます。個人的には十分です。コストパフォーマンス良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
61082114
2019-08-01
用途:
普段使い
運輸・通信業

いつも3層マスクを使用してますが、夏用に購入してみました。
いい感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする